PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-TD 150W/830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 147 W
Tensión de la lámpara - 90...106 V
Flujo luminoso - 12750 lm
Tipo de casquillo - RX 7s
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19784915
Ref.Sonepar
13572
EAN
8711500197849
Potencia lámpara:
147 W
Tensión de la lámpara:
90...106 V
Flujo luminoso:
12750 lm
Tipo de casquillo:
RX 7s
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
91 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
P45
Diámetro:
22 mm
Longitud total:
137 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
830
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T25
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
147 kWh
Vida útil media nominal:
16000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


