PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-TD 150W/942

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 152 W

  • Tensión de la lámpara - 96...110 V

  • Flujo luminoso - 13750 lm

  • Tipo de casquillo - RX 7s

  • Protección UV - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20025915

Ref.Sonepar

13573

EAN

8711500200259

Potencia lámpara:

152 W

Tensión de la lámpara:

96...110 V

Flujo luminoso:

13750 lm

Tipo de casquillo:

RX 7s

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Temperatura de color:

4200 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Eficacia de lámpara:

90 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

P45

Diámetro:

22 mm

Longitud total:

137 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

942

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

T25

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

152 kWh

Vida útil media nominal:

16000 h

Lámpara Mastercolour CDM-TD 150W/942, de descarga compactas con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS