PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-TD 70W/830

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 71 W

  • Tensión de la lámpara - 86...102 V

  • Flujo luminoso - 6000 lm

  • Tipo de casquillo - RX 7s

  • Protección UV - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19782515

Ref.Sonepar

13574

EAN

8711500197825

Potencia lámpara:

71 W

Tensión de la lámpara:

86...102 V

Flujo luminoso:

6000 lm

Tipo de casquillo:

RX 7s

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

3000 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

85 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

P45

Diámetro:

22 mm

Longitud total:

119 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

830

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

71 kWh

Vida útil media nominal:

16000 h

Lámparas de descarga compactas con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS