PHILIPS - Lámpara Mastercolour CDM-TM 20W/830 PGJ5

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 22.1 W

  • Tensión de la lámpara - 95...108 V

  • Flujo luminoso - 1600 lm

  • Tipo de casquillo - PGJ5

  • Protección UV - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20751715

Ref.Sonepar

79688

EAN

8711500207517

Potencia lámpara:

22.1 W

Tensión de la lámpara:

95...108 V

Flujo luminoso:

1600 lm

Tipo de casquillo:

PGJ5

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

3000 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Eficacia de lámpara:

72 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Tubo de descarga de material:

Cerámica

Posición de quemado:

Aleatoria

Diámetro:

12.5 mm

Longitud total:

50.5 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

830

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

23 kWh

Vida útil media nominal:

12000 h

Lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de alta eficiencia, una sola terminación, mini que generan una luz blanca brillante nítida

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS