PHILIPS - Lámpara Mastercolour mini CDM-TC 20W/830 GU6.5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 20.1 W
Tensión de la lámpara - 90...100 V
Flujo luminoso - 1800 lm
Tipo de casquillo - GU6.5
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89083900
Ref.Sonepar
237335
EAN
8727900890839
Potencia lámpara:
20.1 W
Tensión de la lámpara:
90...100 V
Flujo luminoso:
1800 lm
Tipo de casquillo:
GU6.5
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
90 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
12.5 mm
Longitud total:
56.2 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
830
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
T4
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
21 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


