PHILIPS - Lámpara Mastercolour tubo CDM-T 150W/830
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150.1 W
Tensión de la lámpara - 77...93 V
Flujo luminoso - 13600 lm
Tipo de casquillo - G12
Protección UV - sí
Packaging
12 Unid.
Referencia del fabricante
19780115
Ref.Sonepar
1294793
EAN
8711500197801
Potencia lámpara:
150.1 W
Tensión de la lámpara:
77...93 V
Flujo luminoso:
13600 lm
Tipo de casquillo:
G12
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
91 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
19 mm
Longitud total:
105 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
830
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
151 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


