PHILIPS - Lámpara Mastercolour tubo CDM-T 150W/942
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150.1 W
Tensión de la lámpara - 82...98 V
Flujo luminoso - 12000 lm
Tipo de casquillo - G12
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20005115
Ref.Sonepar
13568
EAN
8711500200051
Potencia lámpara:
150.1 W
Tensión de la lámpara:
82...98 V
Flujo luminoso:
12000 lm
Tipo de casquillo:
G12
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
85 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
19 mm
Longitud total:
105 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
942
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
151 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


