PHILIPS - LAMPARA MASTERLED MR16 GU5.3 927/36D CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA A - 65925000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 1150 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
65925000
Ref.Sonepar
166128
EAN
8718696659250
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
1150 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Diámetro:
51 mm
Longitud:
51 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


