PHILIPS - LAMPARA MASTERLED PLUS 2700K/40D 8W - 68233200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA MASTERLED PLUS 2700K/40D 8W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 40...40 mA

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 430...430 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

68233200

Ref.Sonepar

102740

EAN

8718291682332

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

40...40 mA

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

430...430 lm

Luminosidad:

900 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

50 mm

Longitud:

80 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

40000 h

PHIL 68233200 | LAMPARA MASTERLED PLUS 2700K/40D 8W

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS