PHILIPS - LAMPARA MASTERLED SPOT 12V 3000K/60D 7W - 65546600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 720...720 mA
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 440 cd
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
65546600
Ref.Sonepar
533363
EAN
8718291655466
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
720...720 mA
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
440 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Diámetro:
50 mm
Longitud:
54 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


