PHILIPS - LAMPARA MASTERLED SPOT D5,5-50W GU10 3K 40D - 69722000

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA MASTERLED SPOT D5,5-50W GU10 3K 40D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5.5...5.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Lámpara de filamento - no

  • Tipo de casquillo - GU10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

69722000

Ref.Sonepar

137722

EAN

8718291697220

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5.5...5.5 W

Tipo de tensión:

CA

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS