Fin de vida

PHILIPS - Lámpara MASTERLED SPOT LV 8-50W 3K MR16 36D - 51538900

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara MASTERLED SPOT LV 8-50W 3K MR16 36D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Corriente nominal - 900...900 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51538900

Ref.Sonepar

185936

EAN

8718696515389

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Corriente nominal:

900...900 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

621...621 lm

Eficacia de lámpara:

78 lm/W

Luminosidad:

1700 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Negro

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

51 mm

Longitud:

55 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

MR16

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

9 kWh

Vida útil media nominal:

40000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Las lámparas MASTERLEDspot MR16 proporcionan una luz de tipo halógeno que supone una solución de sustitución ideal para las aplicaciones de iluminación puntual y general. Son ideales para áreas públicas como recepciones, vestíbulos, pasillos, huecos de escalera y baños, donde la luz siempre está encendida.El diseño robusto de las lámparas MASTERLEDspot MR16 cuenta con un ángulo de luz desde 24° que permite distribuir el haz de luz de forma nítida. Esta lámpara no emite radiación UV ni IR, lo que permite utilizarlo para iluminar objetos sensibles al calor (comida, materiales orgánicos, cuadros, etc.).

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS