PHILIPS - LAMPARA MASTERLED SPOT MR16 LV-VLED 35W 830 - 78543900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 800...800 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 6.5...6.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
78543900
Ref.Sonepar
364590
EAN
8718291785439
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
800...800 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
6.5...6.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
420...420 lm
Eficacia de lámpara:
63 lm/W
Luminosidad:
1000 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Negro
Diámetro:
51 mm
Longitud:
51 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


