PHILIPS - LAMPARA MASTERLED SPOT PERFECT 2700K/60D 6W - 69718300

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA MASTERLED SPOT PERFECT 2700K/60D 6W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...220 V

  • Corriente nominal - 36...36 mA

  • Potencia lámpara - 5.5...5.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 370...370 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

69718300

Ref.Sonepar

533407

EAN

8718291697183

Tensión nominal desde/hasta:

220...220 V

Corriente nominal:

36...36 mA

Potencia lámpara:

5.5...5.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

370...370 lm

Luminosidad:

400 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

50 mm

Longitud:

55 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

40000 h

Lámparas Convencionales. Lamparas Halogenas. VERDE. LAMPARA MASTERLED SPOT PERFECT 2700K/60D 6W

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS