PHILIPS - LAMPARA MASTERLED1500 GA110 24W 840+UNIPOLAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 24...24 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 2065...2065 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23848500
Ref.Sonepar
533070
EAN
8718291238485
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
24...24 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
2065...2065 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Diámetro:
28 mm
Longitud:
1514 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


