PHILIPS - Lámpara MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 73.2 W
Tensión de la lámpara - 82...98 V
Flujo luminoso - 1750 lm
Luminosidad - 14000 cd
Ángulo de apertura del haz - 30 °
Packaging
6 Unid.
Referencia del fabricante
65167300
Ref.Sonepar
1294719
EAN
8718291651673
Potencia lámpara:
73.2 W
Tensión de la lámpara:
82...98 V
Flujo luminoso:
1750 lm
Luminosidad:
14000 cd
Ángulo de apertura del haz:
30 °
Tipo de casquillo:
E27
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
71 lm/W
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
95 mm
Longitud total:
120 mm
Luminaria cerrada necesaria:
no
Apto para balastro electrónico:
sí
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Tipo de reflector:
Vidrio recubierto de aluminio
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
74 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Color de la luz:
942
Designación de lámpara:
PAR30
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


