PHILIPS - Lámpara mini sodio blanco Master SDW-TG 50W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 54 W
Flujo luminoso - 2400 lm
Tipo de casquillo - GX12-1
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20323615
Ref.Sonepar
101834
EAN
8711500203236
Potencia lámpara:
54 W
Flujo luminoso:
2400 lm
Tipo de casquillo:
GX12-1
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2500 K
Eficacia de lámpara:
44 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
103 mm
Diámetro:
20 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Claro
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
59 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


