PHILIPS - Lámpara PAR 56 300W 230V EXTENSIVA Gx16d

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara PAR 56 300W 230V EXTENSIVA Gx16d

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 300 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Tipo de casquillo - GX16d

  • Ángulo de apertura del haz - 25 °

  • Tipo de reflector - Inundación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15961810

Ref.Sonepar

72404

EAN

8711500159618

Potencia lámpara:

300 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Tipo de casquillo:

GX16d

Ángulo de apertura del haz:

25 °

Tipo de reflector:

Inundación

Color de reflector:

Plata

Luminosidad:

22000 cd

Color:

Incoloro

Diámetro:

179 mm

Longitud total:

126.9 mm

Aplicación especial:

Luz de planta

Haz frío:

no

Lámpara de neodimio:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

300 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Lámparas reflectoras de 179 mm de diámetro de cristal prensado.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS