PHILIPS - Lámpara PL-L 18W/840/4P 2G11 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18 W
Flujo luminoso - 1200 lm
Tipo de casquillo - 2G11 (4 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70669040
Ref.Sonepar
13544
EAN
8711500706690
Potencia lámpara:
18 W
Flujo luminoso:
1200 lm
Tipo de casquillo:
2G11 (4 clavijas)
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Diámetro:
39 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Longitud total:
226.6 mm
Motor de arranque integrado:
no
Tecnología de amalgamamiento:
no
Aplicación especial:
Otros
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
2
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
20 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


