PHILIPS - Lámpara PL-S 11W/827 G23

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 11.9 W

  • Flujo luminoso - 900 lm

  • Tipo de casquillo - G23 (2 clavijas)

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 2700 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26101470

Ref.Sonepar

13549

EAN

8711500261014

Potencia lámpara:

11.9 W

Flujo luminoso:

900 lm

Tipo de casquillo:

G23 (2 clavijas)

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

2700 K

Diámetro:

28 mm

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color de la luz:

827

Longitud total:

236 mm

Motor de arranque integrado:

sí

Tecnología de amalgamamiento:

no

Aplicación especial:

Otros

Color:

Blanco

Número de tubos de iluminación:

2

Apto para balastro electrónico:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

12 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Designación de lámpara:

Otros

Lámpara PL-S 11W/827 G23. MASTER PL-S es una lámpara fluorescente compacta de bajo nivel de vatios, utilizada normalmente con finalidades decorativas y de orientación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble. v

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS