PHILIPS - Lámpara PL-T compacta 2 13W/840 GX24D-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 13 W
Flujo luminoso - 900 lm
Tipo de casquillo - GX24d-1
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
55973970
Ref.Sonepar
83986
EAN
8711500559739
Potencia lámpara:
13 W
Flujo luminoso:
900 lm
Tipo de casquillo:
GX24d-1
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4000 K
Diámetro:
39.85 mm
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Color de la luz:
840
Longitud total:
114.2 mm
Motor de arranque integrado:
sí
Tecnología de amalgamamiento:
no
Color:
Blanco
Número de tubos de iluminación:
6
Apto para balastro electrónico:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
17 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


