PHILIPS - Lámpara PL-T compacta 2PAT.18W/830 GX24D-2

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 18 W

  • Flujo luminoso - 1150 lm

  • Tipo de casquillo - GX24d-2

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61050870

Ref.Sonepar

102839

EAN

8711500610508

Potencia lámpara:

18 W

Flujo luminoso:

1150 lm

Tipo de casquillo:

GX24d-2

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

3000 K

Diámetro:

39.85 mm

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color de la luz:

830

Longitud total:

119.2 mm

Motor de arranque integrado:

sí

Tecnología de amalgamamiento:

no

Aplicación especial:

Otros

Color:

Blanco

Número de tubos de iluminación:

6

Apto para balastro electrónico:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

22 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Designación de lámpara:

Otros

MASTER PL-T es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y hostelería que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS