Fin de vida

PHILIPS - Lámpara Plusline ES Compact 80W R7S 230V

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 80 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 1350 lm

  • Tipo de casquillo - R7s

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

85228800

Ref.Sonepar

86479

EAN

8727900852288

Potencia lámpara:

80 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

1350 lm

Tipo de casquillo:

R7s

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Vidrio torneado:

no

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

78 mm

Protección UV:

no

Modelo:

Claro

Temperatura de color:

2900 K

Consumo de energía en 1000 horas:

80 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Designación de lámpara:

Otros

Lámpara Plusline ES Compact 80W R7S 230V, de tensión de red con calidad y fiabilidad superior. Ofrece una vida útil muy prolongada y una luz halógena nítida. Solución ideal para su uso en luminarias decorativas.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS