Fin de vida

PHILIPS - Lámpara Plusline ES SMALL 120W R7S 230V

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 120 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 2220 lm

  • Tipo de casquillo - R7s

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

85216500

Ref.Sonepar

86481

EAN

8727900852165

Potencia lámpara:

120 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

2220 lm

Tipo de casquillo:

R7s

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Vidrio torneado:

no

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

118 mm

Protección UV:

no

Modelo:

Claro

Temperatura de color:

2900 K

Consumo de energía en 1000 horas:

120 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Designación de lámpara:

Otros

Lámpara Plusline ES SMALL 120W R7S 230V, de tensión de red con calidad y fiabilidad superior. Ofrece una vida útil muy prolongada y una luz halógena nítida. Solución ideal para luminarias decorativas y para proyectores de iluminación de seguridad o de tareas.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS