PHILIPS - LAMPARA SODIO-AP SON 400W TUBO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 400 W
Flujo luminoso - 48000 lm
Tipo de casquillo - E40
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC - 40-59 (clase 3)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17984515
Ref.Sonepar
364168
EAN
8711500179845
Potencia lámpara:
400 W
Flujo luminoso:
48000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC:
40-59 (clase 3)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
120 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
283 mm
Diámetro:
48 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Claro
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


