PHILIPS - Lámpara sodio-AP SON plus 70W ovoide

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 71 W

  • Flujo luminoso - 5900 lm

  • Tipo de casquillo - E27

  • Forma de lámpara - Elipsoidal

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20426430

Ref.Sonepar

55474

EAN

8711500204264

Potencia lámpara:

71 W

Flujo luminoso:

5900 lm

Tipo de casquillo:

E27

Forma de lámpara:

Elipsoidal

Índice de reproducción cromática – IRC:

20-39 (clase 4)

Temperatura de color:

1900 K

Eficacia de lámpara:

82 lm/W

Encendedor externo necesario:

no

Balastro externo necesario:

sí

Sin mercurio:

no

Longitud total:

152 mm

Diámetro:

70 mm

Número de tubos de descarga:

1

Iluminación para plantas:

no

Modelo:

Opal

Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:

no

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

78 kWh

Vida útil media nominal:

30000 h

Designación de lámpara:

Otros

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalizado, potencia elevada y prolongada vida útil.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS