PHILIPS - Lámpara sodio-AP SON-T 1000W tubular

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 960 W

  • Flujo luminoso - 130000 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18412245

Ref.Sonepar

13598

EAN

8711500184122

Potencia lámpara:

960 W

Flujo luminoso:

130000 lm

Tipo de casquillo:

E40

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Índice de reproducción cromática – IRC:

20-39 (clase 4)

Temperatura de color:

2000 K

Eficacia de lámpara:

130 lm/W

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Sin mercurio:

no

Longitud total:

380 mm

Diámetro:

65 mm

Número de tubos de descarga:

1

Iluminación para plantas:

no

Modelo:

Claro

Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

1056 kWh

Vida útil media nominal:

20000 h

Designación de lámpara:

Otros

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS