PHILIPS - LAMPARA SODIO-AP SON-T COMFORT 400W TUBULAR

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA SODIO-AP SON-T COMFORT 400W TUBULAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 380 W

  • Flujo luminoso - 38000 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 60-69 (clase 2B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17986915

Ref.Sonepar

61412

EAN

8711500179869

Potencia lámpara:

380 W

Flujo luminoso:

38000 lm

Tipo de casquillo:

E40

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Índice de reproducción cromática – IRC:

60-69 (clase 2B)

Temperatura de color:

2150 K

Eficacia de lámpara:

92 lm/W

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Sin mercurio:

no

Longitud total:

283 mm

Diámetro:

47 mm

Número de tubos de descarga:

1

Iluminación para plantas:

no

Modelo:

Claro

Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:

no

Vida útil media nominal:

24000 h

PHILIPS. Lamps. ROSA. LAMPARA SODIO-AP SON-T COMFORT 400W TUBULAR

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS