PHILIPS - Lámpara sodio-AP SON-T plus 50W tubular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 54.5 W
Flujo luminoso - 4500 lm
Tipo de casquillo - E27
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19265315
Ref.Sonepar
102794
EAN
8711500192653
Potencia lámpara:
54.5 W
Flujo luminoso:
4500 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
2000 K
Eficacia de lámpara:
83 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Sin mercurio:
no
Longitud total:
152 mm
Diámetro:
35 mm
Número de tubos de descarga:
1
Iluminación para plantas:
no
Modelo:
Claro
Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
55 kWh
Vida útil media nominal:
30000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


