PHILIPS - Lámpara sodio-BP SOX 35W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 37 W
Flujo luminoso - 4700 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Temperatura de color - 1800 K
Eficacia de lámpara - 127 lm/W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17973915
Ref.Sonepar
35379
EAN
8711500179739
Potencia lámpara:
37 W
Flujo luminoso:
4700 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
1800 K
Eficacia de lámpara:
127 lm/W
Encendedor externo necesario:
no
Balastro externo necesario:
sí
Diámetro:
51 mm
Longitud total:
305 mm
Apto para balastro electrónico:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
41 kWh
Vida útil media nominal:
18000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


