PHILIPS - Lámpara sodio-BP SOX 90W - 17977715
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 91 W
Flujo luminoso - 13600 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Temperatura de color - 1800 K
Eficacia de lámpara - 150 lm/W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17977715
Ref.Sonepar
266582
EAN
8711500179777
Potencia lámpara:
91 W
Flujo luminoso:
13600 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
1800 K
Eficacia de lámpara:
150 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Diámetro:
65 mm
Longitud total:
520 mm
Apto para balastro electrónico:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
100 kWh
Vida útil media nominal:
18000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


