PHILIPS - Lámpara sodio BP SOX-E 18W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18 W
Flujo luminoso - 1800 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Temperatura de color - 1800 K
Eficacia de lámpara - 100 lm/W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19280615
Ref.Sonepar
61414
EAN
8711500192806
Potencia lámpara:
18 W
Flujo luminoso:
1800 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
1800 K
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Diámetro:
51 mm
Longitud total:
205 mm
Apto para balastro electrónico:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
20 kWh
Vida útil media nominal:
18000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


