Fin de vida

PHILIPS - LAMPARA SON-T 150W LIBRE-AP

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA SON-T 150W LIBRE-AP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 150 W

  • Flujo luminoso - 15000 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 40-59 (clase 3)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20061715

Ref.Sonepar

533031

EAN

8711500200617

Potencia lámpara:

150 W

Flujo luminoso:

15000 lm

Tipo de casquillo:

E40

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Índice de reproducción cromática – IRC:

40-59 (clase 3)

Temperatura de color:

2150 K

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Sin mercurio:

sí

Longitud total:

211 mm

Diámetro:

47 mm

Número de tubos de descarga:

1

Iluminación para plantas:

no

Modelo:

Claro

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS