PHILIPS - Lámpara TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3 - 78105700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
35...35 WForma de lámpara:
OtrosTipo de casquillo:
E27Color:
BlancoTemperatura de color:
3000...3000 KEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 178...178 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 35...35 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
78105700
Ref.Sonepar
576863
EAN
8718699781057
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
178...178 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
35...35 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
4800...4800 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
4800 lm
Eficacia de lámpara:
137 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
180...180 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
118 mm
Longitud:
193 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
D
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
0.081 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
35 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


