PHILIPS - Lámpara TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840 - 59734400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 200...200 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 35...35 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
59734400
Ref.Sonepar
274723
EAN
8718699597351
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
200...200 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
35...35 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
4000...4000 lm
Eficacia de lámpara:
114 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
105 mm
Longitud:
190 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
35 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


