PHILIPS - Lámpara TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR - 29927600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Potencia lámpara:
36...36 WForma de lámpara:
Forma de peraTipo de casquillo:
E27Color:
BlancoTemperatura de color:
3000...3000 KDimable:
noEspecificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 143...143 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 36...36 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29927600
Ref.Sonepar
822633
EAN
8719514299276
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
143...143 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
36...36 W
Tipo de tensión:
CA
Apto para balastro electrónico:
no
Apto para balasto magnético:
no
Flujo luminoso:
5500...5500 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
5500 lm
Eficacia de lámpara:
152 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Material de la bombilla:
Vidrio
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
300...300 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Dimable:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulación Bluetooth:
no
Regulación Wi-Fi:
no
Diámetro:
91.5 mm
Longitud:
249 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
D
Designación de lámpara:
ED90
Distorsión armónica total:
20 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
36 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con control remoto:
no
Con interruptor crepuscular:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


