PHILIPS - Lámpara TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

36...36 W
Ver las opciones disponibles42...42 W

Forma de lámpara:

Forma de pera
Ver las opciones disponiblesOtros

Tipo de casquillo:

E40

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Dimable:

no

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 143...143 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 36...36 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

29931300

Ref.Sonepar

661101

EAN

8719514299313

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

143...143 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

36...36 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

5500...5500 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

5500 lm

Eficacia de lámpara:

152 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E40

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

91.5 mm

Longitud:

234 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

ED90

Distorsión armónica total:

20 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

36 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS