PHILIPS - Lámpara TForce LED HPI ND 110-88W=250W E40 840 120D - 71382200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...145 V
Corriente nominal - 2500...2500 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 88...88 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
71382200
Ref.Sonepar
231636
EAN
8718696713822
Tensión nominal desde/hasta:
100...145 V
Corriente nominal:
2500...2500 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
88...88 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
11000...11000 lm
Eficacia de lámpara:
125 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E40
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Otros
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
210 mm
Longitud:
250 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
97 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG2
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


