PHILIPS - Lámpara TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB - 75371900

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

Forma de lámpara:

Tipo de casquillo:

Color:

Temperatura de color:

Ver las opciones disponibles2700...2700 K
Ver las opciones disponibles3000...3000 K

Dimable:

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 740...740 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 140...140 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75371900

Ref.Sonepar

447834

EAN

8718699753719

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

740...740 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

140...140 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

sí

Flujo luminoso:

20000...20000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

13000 lm

Eficacia de lámpara:

92 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E40

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Negro

Angulo de emisión:

60...60 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

250 mm

Longitud:

290 mm

Grado de protección (IP):

IP40

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

20 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

140 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER, LED Highbay, Gran altura, EM (el arrancador y el condensador no deben extraerse)/red, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plástico, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS