PHILIPS - Lámpara TL 4W /108 G5 UVA blacklight - 95101427

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de radiación UV - UV-A

  • Lámpara de retroiluminación - sí

  • Adecuado para la desinfección del aire - no

  • Adecuado para la desinfección del agua - no

  • Adecuado para el bienestar personal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95101427

Ref.Sonepar

97365

EAN

8711500951014

Tipo de radiación UV:

UV-A

Lámpara de retroiluminación:

sí

Adecuado para la desinfección del aire:

no

Adecuado para la desinfección del agua:

no

Adecuado para el bienestar personal:

no

Adecuado para la captura de insectos:

no

Adecuado para aplicaciones médicas:

no

Apto para reprografía:

no

Adecuado para bronceado al sol:

no

Longitud total:

150.1 mm

Diámetro:

16 mm

Forma de lámpara:

Varilla

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Tipo de casquillo:

G5

Balastro externo necesario:

no

Encendedor externo necesario:

sí

Motor de arranque integrado:

no

Dimable:

no

Potencia lámpara:

4 W

Tensión de la lámpara:

29...29 V

Posición de quemado:

Aleatoria

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

8000 h

Contenido de mercurio:

4.4 mg

Esta lámpara TL en miniatura (diámetro del tubo: 16 mm) consta de un cristal de retroiluminación azul (azul oscuro) que transmite una radiación UV-A, aunque con solamente un mínimo de luz visible. Es la solución perfecta para la rápida detección de materiales que reflejan luz ultravioleta. Se utiliza especialmente en ensayos, inspecciones y análisis de diversos sectores, como la criminología, la filatelia y la medicina. Además, se aplica a la creación de efectos especiales en el sector del entretenimiento, como discotecas y clubes nocturnos.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS