PHILIPS - Lámpara TL-D 18W /108 G13 UVA W blacklight

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de radiación UV - UV-A

  • Lámpara de retroiluminación - sí

  • Adecuado para la desinfección del aire - no

  • Adecuado para la desinfección del agua - no

  • Adecuado para el bienestar personal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95111340

Ref.Sonepar

65060

EAN

8711500951113

Tipo de radiación UV:

UV-A

Lámpara de retroiluminación:

sí

Adecuado para la desinfección del aire:

no

Adecuado para la desinfección del agua:

no

Adecuado para el bienestar personal:

no

Adecuado para la captura de insectos:

no

Adecuado para aplicaciones médicas:

no

Apto para reprografía:

no

Adecuado para bronceado al sol:

no

Longitud total:

604 mm

Diámetro:

28 mm

Forma de lámpara:

Varilla

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Tipo de casquillo:

G13

Balastro externo necesario:

no

Encendedor externo necesario:

sí

Motor de arranque integrado:

no

Dimable:

no

Potencia lámpara:

18 W

Tensión de la lámpara:

59...59 V

Posición de quemado:

Aleatoria

Consumo de energía en 1000 horas:

26 kWh

Vida útil media nominal:

13000 h

Contenido de mercurio:

5 mg

Lámpara fluorescente de vapor de mercurio a baja presión que emite onda larga (UV-A) de luz ultravioleta. Las lámparas de luz negra se fabrican generalmente del mismo modo que las lámparas fluorescentes convencionales, excepto que utilizan un único fósforo, y en lugar del cristal transparente exterior emplean un cristal oscuro que bloquea la mayor parte de "luz visible" con longitud de onda por encima de los 400 nanómetros. La radiación ultravioleta de estas lámparas se produce con una longitud de onda superior a 350 nm.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS