PHILIPS - Lámpara tornado High Lumen 45W/865 220-240V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 45 W
Tensión de la lámpara - 220...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Flujo luminoso - 3080 lm
Tipo de casquillo - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80719600
Ref.Sonepar
87315
EAN
8727900807196
Potencia lámpara:
45 W
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Flujo luminoso:
3080 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Espiral
Tipo de cristal/cobertura:
Ninguno
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
6500 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Color de la luz:
865
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
no
Diámetro:
102 mm
Apto para uso en exteriores:
no
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
no
Longitud total:
244 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
45 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Dimable:
no
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


