PHILIPS - Lámpara tubo LED 3W 300mm S14S WW ND 1CT/4 - 78948200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V
Corriente nominal - 33...33 mA
Potencia lámpara - 3...3 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 250...250 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
78948200
Ref.Sonepar
185974
EAN
8718291789482
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Corriente nominal:
33...33 mA
Potencia lámpara:
3...3 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
250...250 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
S14s
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
30 mm
Longitud:
300 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Consumo de energía en 1000 horas:
3 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


