Fin de vida

PHILIPS - Lámpara tubo LED 4,5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 - 78950500

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara tubo LED 4,5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V

  • Corriente nominal - 44...44 mA

  • Potencia lámpara - 4.5...4.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 375...375 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

78950500

Ref.Sonepar

185975

EAN

8718291789505

Tensión nominal desde/hasta:

230...240 V

Corriente nominal:

44...44 mA

Potencia lámpara:

4.5...4.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

375...375 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

S14s

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

30 mm

Longitud:

500 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Consumo de energía en 1000 horas:

4.5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Philips LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. This product is the ideal solution for uplamping in general lighting applications: it meets basic lighting requirements, offers significant energy savings, and is environmentally friendly.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS