PHILIPS - LÁMPARA TUBO MAS LEDTUBE 1200MM UO 13.5W 840 T8 EELB - 38795900

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 56...69 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 13.5...13.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

38795900

Ref.Sonepar

1177270

EAN

8720169387959

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

56...69 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

13.5...13.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

sí

Flujo luminoso:

2500...2500 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

2500 lm

Eficacia de lámpara:

185 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

160...160 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

28 mm

Longitud:

1213.6 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

B

Designación de lámpara:

T8

Distorsión armónica total:

20 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

200000

Consumo de energía en 1000 horas:

14 kWh

Vida útil media nominal:

100000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS