PHILIPS - LÁMPARA TUBO MAS LEDTUBE 1500MM UO 20W 840 T8 EELB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 20...20 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 3700...3700 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
38801700
Ref.Sonepar
1177274
EAN
8720169388017
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
20...20 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
3700...3700 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de cristal/cobertura:
Otros
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
4000...4000 K
Diámetro:
28 mm
Longitud:
1500 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


