Fin de vida

PHILIPS - LAMPARA TUBULAR SON T PIA PLUS HG FREE 400W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA TUBULAR SON T PIA PLUS HG FREE 400W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 394 W

  • Flujo luminoso - 55400 lm

  • Tipo de casquillo - E40

  • Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88514900

Ref.Sonepar

13605

EAN

8727900885149

Potencia lámpara:

394 W

Flujo luminoso:

55400 lm

Tipo de casquillo:

E40

Forma de lámpara:

Tubo, un lado fijado

Índice de reproducción cromática – IRC:

20-39 (clase 4)

Temperatura de color:

2000 K

Eficacia de lámpara:

140.74 lm/W

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Sin mercurio:

no

Longitud total:

283 mm

Diámetro:

48 mm

Número de tubos de descarga:

1

Iluminación para plantas:

no

Modelo:

Claro

Repuesto para lámpara de vapor de mercurio:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

435 kWh

Vida útil media nominal:

45000 h

Designación de lámpara:

Otros

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior tubular transparente, prolongada vida útil y sin mercurio.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS