PHILIPS - Lámpara vela CorePro LED 5/40W E14 4000K mate - 54356600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...240 V
Corriente nominal - 50...50 mA
Factor de potencia - 0.5
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54356600
Ref.Sonepar
185957
EAN
8718696543566
Tensión nominal desde/hasta:
230...240 V
Corriente nominal:
50...50 mA
Factor de potencia:
0.5
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
520...520 lm
Eficacia de lámpara:
94.55 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Receptáculo de color:
Blanco
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
35 mm
Longitud:
106 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


