PHILIPS - LAMPARA -VM CON HALOGEN.HPI-T 400W TUBO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 382 W
Tensión de la lámpara - 115...135 V
Flujo luminoso - 32000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17990615
Ref.Sonepar
532994
EAN
8711500179906
Potencia lámpara:
382 W
Tensión de la lámpara:
115...135 V
Flujo luminoso:
32000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4500 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
84 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P20
Diámetro:
46 mm
Longitud total:
279 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Modelo:
Claro
Consumo de energía en 1000 horas:
420 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


