PHILIPS - LAMPARA -VM CON HALOGENUROS HPI 250W OVOIDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 253 W
Tensión de la lámpara - 118...138 V
Flujo luminoso - 18000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18114515
Ref.Sonepar
33211
EAN
8711500181145
Potencia lámpara:
253 W
Tensión de la lámpara:
118...138 V
Flujo luminoso:
18000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4500 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
72 lm/W
Forma de lámpara:
Elipsoidal
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
h15
Diámetro:
91 mm
Longitud total:
226 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
645
Modelo:
Opaco
Consumo de energía en 1000 horas:
278 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


